pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG704-5004 IM-S DIN 41651 M - 704-5004

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a molla

  • Numero di poli - 20

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000662671

Codice prodotto

WAG704-5004

Cod. produttore

704-5004

Produttore

WAG

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a molla

Numero di poli:

20

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Corrente nominale:

5 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Profondità:

105 mm

Larghezza:

180 mm

Altezza:

50 mm

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a due piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²