WAGO ITALIA SRL - WAG294-5414 CONN PULS EST TERRA VITE 4P 2,5MMQ 85 C - 294-5414

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di montaggio - Altro
Numero di poli - 4
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Confezione
500 PZ
EAN
4050821098577
Codice prodotto
WAG294-5414
Cod. produttore
294-5414
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di montaggio:
Altro
Numero di poli:
4
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Colore:
Bianco
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Connessione a spine
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
125...125 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...1.5 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...2.5 mm²
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
2
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Profondità:
27.3 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
40 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2