WAGO ITALIA SRL - WAG294-5313 PULSANTE CONNETTORE PER ILLUMINAZIONE, E - 294-5313

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...2.5 mm²
Confezione
500 PZ
EAN
7449078674486
Codice prodotto
WAG294-5313
Cod. produttore
294-5313
Produttore
WAG
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Connessione a spine
Numero di poli:
3
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
2
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
125...125 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
Larghezza:
30 mm
Profondità:
27.3 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no