pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG294-5013 CONN ILLUM PULS N-PE-3P 2,5MMQ 85 BIANC - 294-5013

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4050821020769

Codice prodotto

WAG294-5013

Cod. produttore

294-5013

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di poli:

3

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Colore:

Bianco

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Connessione a spine

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

125...125 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...1.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

2

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

21.53 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

30 mm

Altezza:

27.3 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Senza alogeni:

sì

Connettore per illuminazione; pulsante, esterno; senza contatto di terra; N-PE-L; 3 poli; Lato lampada: per conduttori rigidi; Lato installazione: per tutti i tipi di conduttore; max. 2,5 mm²; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 2,50 mm²; bianco