WAGO ITALIA SRL - WAG289-613 IM DIN 41651 - 289-613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro
Numero di poli - 16
Tensione nominale - 120 V
Corrente nominale - 1 A
Confezione
20 PZ
EAN
7449079283205
Codice prodotto
WAG289-613
Cod. produttore
289-613
Produttore
WAG
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Altro
Numero di poli:
16
Tensione nominale:
120 V
Corrente nominale:
1 A
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
85 mm
Larghezza:
45 mm
Altezza:
48 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm


