WAGO ITALIA SRL - WAG289-405 IM DIN 41651 - 289-405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a molla
Numero di poli - 26
Tensione nominale - 50 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro
Corrente nominale - 1 A
Confezione
10 PZ
EAN
7449079283175
Codice prodotto
WAG289-405
Cod. produttore
289-405
Produttore
WAG
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a molla
Numero di poli:
26
Tensione nominale:
50 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Altro
Corrente nominale:
1 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
63.5 mm
Larghezza:
81 mm
Altezza:
28 mm


