pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG288-825 PD-MOD 4XPOT 18XCP - 288-825

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a molla

  • Tensione nominale - 250 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

2000000831084

Codice prodotto

WAG288-825

Cod. produttore

288-825

Produttore

WAG

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a molla

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Corrente nominale:

12 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

115 mm

Larghezza:

85 mm

Altezza:

45 mm

Modulo per distribuzione del potenziale; 4 potenziali; con 18 punti di connessione ciascuno