pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG285-159 SET TRIFASE 50MMQ DIN35 GRIGIO BLU GIAL- - 285-159

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...70 mm²

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di poli - 5

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4045454584269

Codice prodotto

WAG285-159

Cod. produttore

285-159

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

10...70 mm²

Corrente nominale In:

150 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di poli:

5

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Colore:

Multicolore

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile unifilare:

10...50 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

10...50 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

1000 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

10...50 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

2

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

94 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

150 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Set trifase; con morsetti per correnti elevate da 50 mm²; solo per guida DIN 35 x 15; rame; 50 mm²; POWER CAGE CLAMP; 50,00 mm²; grigio, blu, giallo-verde