pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG264-324 MORS CENTRALE 2 CONDUTT NO PULSANTI APPL - 264-324

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG264-324 MORS CENTRALE 2 CONDUTT NO PULSANTI APPL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di poli - 1

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044918415293

Codice prodotto

WAG264-324

Cod. produttore

264-324

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di poli:

1

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Colore:

Blu

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...2.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Tensione nominale:

800 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

2

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Profondità:

22.1 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

6 mm

Altezza:

32 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Senza alogeni:

sì

Morsetto centrale per 2 conduttori; senza pulsanti; adatto per applicazioni Ex-i; 1 polo; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blu