WAGO ITALIA SRL - WAG264-154 MORSETTIERA 2 CONDUTT NO PULSANTI 4P SPE - 264-154

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di montaggio - Altro
Numero di poli - 4
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Confezione
100 PZ
EAN
4044918423632
Codice prodotto
WAG264-154
Cod. produttore
264-154
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di montaggio:
Altro
Numero di poli:
4
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Colore:
Grigio
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...2.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Distanza foro centrale:
6 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Tensione nominale:
800 V
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...2.5 mm²
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
2
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Profondità:
32 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
31 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0