pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG262-307 MORS 2 CONDUTT NO PULSANTI FLANGIA 1P VE - 262-307

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG262-307 MORS 2 CONDUTT NO PULSANTI FLANGIA 1P VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di poli - 1

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044918639705

Codice prodotto

WAG262-307

Cod. produttore

262-307

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di poli:

1

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Colore:

Verde-giallo

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Tensione nominale:

630 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...4 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

2

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

23.1 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

7 mm

Altezza:

33.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Senza alogeni:

sì

Morsetto per 2 conduttori; senza pulsanti; con flangia di fissaggio; 1 polo; per versioni di montaggio a vite o similari; Foro di fissaggio Ø 3,2 mm; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; verde-giallo