pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG262-255 MORSETTIERA 4 CONDUTT NO PULSANTI 5P SPE - 262-255

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG262-255 MORSETTIERA 4 CONDUTT NO PULSANTI 5P SPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di poli - 5

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044918641685

Codice prodotto

WAG262-255

Cod. produttore

262-255

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di poli:

5

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Colore:

Grigio

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Distanza foro centrale:

7 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

630 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...4 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

4

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

33.5 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

64.4 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.