WAGO ITALIA SRL - WAG261-205/342-000 MORSETTIERA 4 CONDUTT ENTRAMBI I LATI PU - 261-205/342-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di montaggio - Altro
Numero di poli - 5
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Confezione
100 PZ
EAN
4044918612791
Codice prodotto
WAG261-205/342-000
Cod. produttore
261-205/342-000
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di montaggio:
Altro
Numero di poli:
5
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Colore:
Grigio
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...2.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-30...85 °C
Distanza foro centrale:
58.1 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...2.5 mm²
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
4
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Profondità:
23.3 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
64.1 mm
Altezza:
28.1 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Senza alogeni:
sì