pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG261-107/341-000 MORSETTIERA 2 CONDUTT ENTRAMBI I LATI PU - 261-107/341-000

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di poli - 7

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044918618816

Codice prodotto

WAG261-107/341-000

Cod. produttore

261-107/341-000

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di poli:

7

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Colore:

Grigio

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...2.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-30...85 °C

Distanza foro centrale:

50.1 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

2

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

23.3 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

56.1 mm

Altezza:

28.1 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Senza alogeni:

sì

Morsettiera per 2 conduttori; su entrambi i lati con pulsanti; con flange di fissaggio; 7 poli; per versioni di montaggio a vite o similari; Foro di fissaggio Ø 3,2 mm; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio