pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG260-202 MORSETTIERA 4 CONDUTT NO PULSANTI FLANGE - 260-202

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 18 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di poli - 2

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044918594158

Codice prodotto

WAG260-202

Cod. produttore

260-202

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...1.5 mm²

Corrente nominale In:

18 A

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di poli:

2

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Colore:

Grigio

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...1.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-30...85 °C

Distanza foro centrale:

24.1 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...1.5 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

4

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

17.1 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

29.7 mm

Altezza:

25.1 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Senza alogeni:

sì

Morsettiera per 4 conduttori; senza pulsanti; con flange di fissaggio; 2 poli; per versioni di montaggio a vite o similari; Foro di fissaggio Ø 3,2 mm; 1,5 mm²; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grigio