WAGO ITALIA SRL - WAG260-106 MORSETTIERA 2 CONDUTT NO PULSANTI FLANGE - 260-106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...1.5 mm²
Corrente nominale In - 18 A
Tipo di montaggio - Altro
Numero di poli - 6
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Confezione
50 PZ
EAN
4044918598811
Codice prodotto
WAG260-106
Cod. produttore
260-106
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...1.5 mm²
Corrente nominale In:
18 A
Tipo di montaggio:
Altro
Numero di poli:
6
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Colore:
Grigio
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...1.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-30...85 °C
Distanza foro centrale:
38.1 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Tensione nominale:
400 V
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...1.5 mm²
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
2
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Profondità:
25 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
44.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0