pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG243-808 CONNETTORE MICRO PUSH WIRE PER CONDUTTO - 243-808

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • numero di punti terminali (lato installazione) - 8

  • Diametro del cavo - 0.6...0.8 mm

  • Colore - Rosso

  • Trasparente - no

  • Tensione nominale - 100 V

Confezione

  • 500 PZ

EAN

7449077063144

Codice prodotto

WAG243-808

Cod. produttore

243-808

Produttore

WAG

numero di punti terminali (lato installazione):

8

Diametro del cavo:

0.6...0.8 mm

Colore:

Rosso

Trasparente:

no

Tensione nominale:

100 V

Corrente nominale:

6 A

Adatto per conduttori massicci:

Adatto per conduttore flessibile:

no

Adatto per conduttore a più fili:

no

Connettori per scatole di derivazione MICRO PUSH WIRE®; per conduttori rigidi; Ø 0,8 mm; 8 conduttori; copertura grigio chiara; temperatura operativa ambiente max 60 °C; rosso