pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG243-304 CONNETTORE MICRO PUSH WIRE PER CONDUTTO - 243-304

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • numero di punti terminali (lato installazione) - 4

  • Diametro del cavo - 0.6...0.8 mm

  • Colore - Altro

  • Trasparente - no

  • Tensione nominale - 100 V

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

2000000401577

Codice prodotto

WAG243-304

Cod. produttore

243-304

Produttore

WAG

numero di punti terminali (lato installazione):

4

Diametro del cavo:

0.6...0.8 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Tensione nominale:

100 V

Corrente nominale:

6 A

Adatto per conduttori massicci:

Adatto per conduttore flessibile:

no

Adatto per conduttore a più fili:

no

Connettori per scatole di derivazione MICRO PUSH WIRE®; per conduttori rigidi; Ø 0,8 mm; 4 conduttori; scatola grigio chiara; copertura grigio chiara; temperatura operativa ambiente max 60 °C; grigio chiaro