pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG231-168/003-000 CONN M PIN 1,2X1,2MM DRITTO 5MM 8P GR - 231-168/003-000

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG231-168/003-000 CONN M PIN 1,2X1,2MM DRITTO 5MM 8P GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di poli - 8

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044918905268

Codice prodotto

WAG231-168/003-000

Cod. produttore

231-168/003-000

Produttore

WAG

Corrente nominale In:

16 A

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di poli:

8

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Colore:

Grigio

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

1

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

8.4 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Connettore maschio per morsetti per montaggio su guida; Pin 1,2 x 1,2 mm; dritto; Passo pin 5 mm; 8 poli; grigio