pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2273-204 MORS GIUNZIONE PUSH WIRE CONDUTT RIGIDI - 2273-204

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • numero di punti terminali (lato installazione) - 4

  • Corrente nominale - 24 A

  • Colore - Neutro

  • Tensione nominale - 450 V

  • sezione nominale (lato di installazione) - 0.5...2.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4050821027867

Codice prodotto

WAG2273-204

Cod. produttore

2273-204

Produttore

WAG

numero di punti terminali (lato installazione):

4

Corrente nominale:

24 A

Colore:

Neutro

Tensione nominale:

450 V

sezione nominale (lato di installazione):

0.5...2.5 mm²

Adatto per conduttore flessibile:

no

Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare):

0.5...2.5 mm²

Adatto per conduttore a più fili:

no

Adatto per conduttori massicci:

sì

Trasparente:

sì

Connettore di giunzione COMPACT; per conduttori rigidi; max. 2,5 mm²; 4 conduttori; scatola trasparente; copertura rossa; Temperatura ambiente: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; trasparente