pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG224-101 CONN ILLUM PULSAN 224 2,5MMQ TEMP 60 C G - 224-101

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG224-101 CONN ILLUM PULSAN 224 2,5MMQ TEMP 60 C G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4044918583817

Codice prodotto

WAG224-101

Cod. produttore

224-101

Produttore

WAG

Colore:

Grigio

Morsetti per illuminazione I morsetti per illuminotecnica WAGO sono l’interfaccia ideale per la connessione tra conduttori rigidi e flessibili. Grazie all'omologazione come apparecchiatura indipendente secondo EN 60998, i morsetti per illuminotecnica WAGO possono essere utilizzati praticamente in quasi tutte le applicazioni domestiche e nelle installazioni simili negli edifici dove è richiesto un collegamento tra conduttori rigidi e flessibili. Morsetto ideale per l’interconnessione di conduttori rigidi e flessibili Cablaggio semplificato e senza utensili: una comodità unica quando si deve lavorare sulla scala Supporta numerose applicazioni, inclusi dispositivi di collegamento con conduttori flessibili ad installazioni fisse (ad es. motorini per tende)