pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG221-682 MORS GIUNZIONE LEVE TUTTI I TIPI CONDUT - 221-682

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • numero di punti terminali (lato installazione) - 2

  • Corrente nominale - 37 A

  • Colore - Neutro

  • Tensione nominale - 440 V

  • sezione nominale (lato di installazione) - 0.5...6 mm²

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4055143860390

Codice prodotto

WAG221-682

Cod. produttore

221-682

Produttore

WAG

numero di punti terminali (lato installazione):

2

Corrente nominale:

37 A

Colore:

Neutro

Tensione nominale:

440 V

sezione nominale (lato di installazione):

0.5...6 mm²

Adatto per conduttore flessibile:

sì

Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare):

0.5...6 mm²

Adatto per conduttore a più fili:

sì

Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Adatto per conduttori massicci:

sì

Trasparente:

sì

Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; per applicazioni Ex-e; max. 6 mm²; 2 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura operativa (max.): 105 °C; 6,00 mm²; trasparente