pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG221-413 MORS GIUNZIONE LEVE TUTTI I TIPI CONDUT - 221-413

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG221-413 MORS GIUNZIONE LEVE TUTTI I TIPI CONDUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • numero di punti terminali (lato installazione) - 3

  • Corrente nominale - 32 A

  • Colore - Neutro

  • Tensione nominale - 450 V

  • sezione nominale (lato di installazione) - 0.2...4 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4050821808442

Codice prodotto

WAG221-413

Cod. produttore

221-413

Produttore

WAG

numero di punti terminali (lato installazione):

3

Corrente nominale:

32 A

Colore:

Neutro

Tensione nominale:

450 V

sezione nominale (lato di installazione):

0.2...4 mm²

Adatto per conduttore flessibile:

Diametro del cavo:

0...0 mm

Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare):

0.2...4 mm²

Adatto per conduttore a più fili:

Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Adatto per conduttori massicci:

Trasparente:

Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 3 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; trasparente