WAGO ITALIA SRL - WAG216-246 BOCCOLA BOCCOLA PER 2,5 MM² / AWG 14 ISO - 216-246

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Standard
Sezione nominale - 2.5 mm²
Lunghezza della bussola - 17 mm
Isolato - sì
Materiale dell'isolamento - Poliammide
Confezione
1000 PZ
EAN
2000000320847
Codice prodotto
WAG216-246
Cod. produttore
216-246
Produttore
WAG
Tipologia costruttiva:
Standard
Sezione nominale:
2.5 mm²
Lunghezza della bussola:
17 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Colore:
Blu
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Merce in nastro:
no
Dimensioni AWG:
14