WAGO ITALIA SRL - WAG216-243 BOCCOLA BOCCOLA PER 1 MM² / AWG 18 ISOLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 16 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
1000 PZ
EAN
2000000320878
Codice prodotto
WAG216-243
Cod. produttore
216-243
Produttore
WAG
Sezione nominale:
1 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
16 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Dimensioni AWG:
18
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no