WAGO ITALIA SRL - WAG216-143 BOCCOLA BOCCOLA PER 1 MM² / AWG 18 NON I - 216-143

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm
Isolato - no
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
5000 PZ
EAN
2000000320885
Codice prodotto
WAG216-143
Cod. produttore
216-143
Produttore
WAG
Sezione nominale:
1 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
10 mm
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Dimensioni AWG:
18
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no


