pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG211-862 ETICHETTE CONDUTTORI 7X10,5MM BIANCO - 211-862

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG211-862 ETICHETTE CONDUTTORI 7X10,5MM BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 2.5...6 mm

  • Lunghezza - 26 mm

  • Larghezza - 7 mm

  • Tipo - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050821688662

Codice prodotto

WAG211-862

Cod. produttore

211-862

Produttore

WAG

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

2.5...6 mm

Lunghezza:

26 mm

Larghezza:

7 mm

Tipo:

A parete sottile

Colore:

Bianco

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettrico Grazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano. Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.