WAGO ITALIA SRL - WAG211-855 ETICHETTE AUTOLAMINANTI 9X18MM BIANCO - 211-855

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Diametro del cavo - 9...9 mm
Lunghezza - 18 mm
Larghezza - 9 mm
Tipo - A parete sottile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4050821656852
Codice prodotto
WAG211-855
Cod. produttore
211-855
Produttore
WAG
Tipologia:
Etichetta
Diametro del cavo:
9...9 mm
Lunghezza:
18 mm
Larghezza:
9 mm
Tipo:
A parete sottile
Colore:
Bianco
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
sì
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Incollare
Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettrico Grazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano. Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.


