WAGO ITALIA SRL - WAG211-813 LUNGHEZZA UGELLI: 12 MM PER L USO DEL 21 - 211-813

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tipo - A parete sottile
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro filo - 5...11 mm
Confezione
500 PZ
Classificazione green
EAN
2000001200315
Codice prodotto
WAG211-813
Cod. produttore
211-813
Produttore
WAG
Tipologia:
Altro
Tipo:
A parete sottile
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro filo:
5...11 mm
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta
Ugelli; Lunghezza: 12 mm; Per l'impiego di 211-811; privo di alogeni; Diametro esterno del cavo: da 5,0 a 11,0 mm; trasparente


