pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG210-833 MARCATURA 25M BOBINA LARG 6MM - 210-833

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG210-833 MARCATURA 25M BOBINA LARG 6MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 25000 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050821632733

Codice prodotto

WAG210-833

Cod. produttore

210-833

Produttore

WAG

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

25000 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

6 mm

Magnetico:

no

Altezza:

6 mm

Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettrico Grazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano. Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.