WAGO ITALIA SRL - WAG210-810 ETICHETTE PER SMART PRINTER 5 X 35 MM, B - 210-810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Trasparente - no
Senza alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000002648352
Codice prodotto
WAG210-810
Cod. produttore
210-810
Produttore
WAG
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Senza alogeni:
sì
Larghezza:
5 mm
Altezza:
35 mm
Etichette; per Smart Printer; 5 x 35 mm; bianco


