pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG210-721 UTENSILE LAMA 5,5X0,8MM PARZ ISOL MULTIC - 210-721

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG210-721 UTENSILE LAMA 5,5X0,8MM PARZ ISOL MULTIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 5.5 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Spessore della lama - 0.8 mm

  • Lunghezza totale - 173 mm

  • Isolato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4045454937409

Codice prodotto

WAG210-721

Cod. produttore

210-721

Produttore

WAG

Larghezza della lama:

5.5 mm

Tipologia:

Diritto

Spessore della lama:

0.8 mm

Lunghezza totale:

173 mm

Isolato:

sì

Lunghezza della lama:

40 mm

Esecuzione di precisione:

sì

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Design dell'impugnatura:

Altro

Attacco quadrato/esagonale:

Senza

Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:

sì

Antimagnetico:

sì

Dispositivo di serraggio:

sì

Esecuzione antiscintilla:

sì

Esecuzione gambo:

Tondo

Lama incurvata:

no

Utensile; Lama: 5,5 x 0,8 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore