pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG210-657 UTENSILE LAMA 3,5X0,5MM PARZ ISOL CORTO - 210-657

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG210-657 UTENSILE LAMA 3,5X0,5MM PARZ ISOL CORTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 3.5 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Spessore della lama - 0.5 mm

  • Lunghezza totale - 100 mm

  • Isolato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4045454151126

Codice prodotto

WAG210-657

Cod. produttore

210-657

Produttore

WAG

Larghezza della lama:

3.5 mm

Tipologia:

Diritto

Spessore della lama:

0.5 mm

Lunghezza totale:

100 mm

Isolato:

sì

Lunghezza della lama:

35 mm

Diametro lama:

3.5 mm

Esecuzione di precisione:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Design dell'impugnatura:

Altro

Attacco quadrato/esagonale:

Senza

Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:

no

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Esecuzione antiscintilla:

no

Lama incurvata:

no

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; corto; multicolore