WAGO ITALIA SRL - WAG2092-1126 PUSH-IN CAGE CLAMP PER 1 CONDUTTORE FEM - 2092-1126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...2.5 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
2000000562346
Codice prodotto
WAG2092-1126
Cod. produttore
2092-1126
Produttore
WAG
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
320 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di poli:
6
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
1
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Larghezza:
5 mm
Altezza:
13.4 mm
Profondità:
13.4 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Grigio
Trasparente:
no