WAGO ITALIA SRL - WAG2092-1122 PUSH-IN CAGE CLAMP PER 1 CONDUTTORE FEM - 2092-1122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In - 16 A
Numero di poli - 2
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Colore - Grigio
Confezione
200 PZ
EAN
2000000722283
Codice prodotto
WAG2092-1122
Cod. produttore
2092-1122
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In:
16 A
Numero di poli:
2
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Colore:
Grigio
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...2.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...100 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Tensione nominale:
320 V
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...2.5 mm²
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
1
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Profondità:
13.4 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
5 mm
Altezza:
13.4 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0