WAGO ITALIA SRL - WAG209-692 SCHEDA DI MARCATURA WSB COME SCHEDA, BIA - 209-692

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Lettere
Direzione di codifica - Verticale
Dimensione modulare - 5 mm
Colore - Bianco
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
7449070030914
Codice prodotto
WAG209-692
Cod. produttore
209-692
Produttore
WAG
Stampa:
Lettere
Direzione di codifica:
Verticale
Dimensione modulare:
5 mm
Colore:
Bianco
Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettrico Grazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano. Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.