WAGO ITALIA SRL - WAG209-578 SCHEDA DI MARCATURA WSB COME SCHEDA, BIA - 209-578

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Lettere
Direzione di codifica - Orizzontale
Dimensione modulare - 5 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - sì
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
2000000609539
Codice prodotto
WAG209-578
Cod. produttore
209-578
Produttore
WAG
Stampa:
Lettere
Direzione di codifica:
Orizzontale
Dimensione modulare:
5 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
sì
Scheda di marcatura WSB; come scheda; MARCATO; PE (100x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco


