WAGO ITALIA SRL - WAG209-170 ADATTATORE PER SPINA DI PROVA LARGO 8,3 - 209-170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Numero di poli - 1
Con cavo di collegamento - no
Colore - Grigio
Allineabile - no
Confezione
50 PZ
EAN
7449077518149
Codice prodotto
WAG209-170
Cod. produttore
209-170
Produttore
WAG
Tipo di collegamento:
Altro
Numero di poli:
1
Con cavo di collegamento:
no
Colore:
Grigio
Allineabile:
no
Bloccabile:
no
Adattatore spina di prova; larghezza 8,3 mm; per spina di prova di Ø 4 mm; adatto per morsetti da 1,5 mm² - 10 mm²; grigio


