pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2022-115 SPINA F 1 CONDUT 4MMQ 5,2MM 15P GR - 2022-115

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di poli - 15

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4066966666151

Codice prodotto

WAG2022-115

Cod. produttore

2022-115

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di poli:

15

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Colore:

Grigio

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...4 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...2.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

690 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.25...2.5 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

1

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

40.5 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

78 mm

Altezza:

22.4 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Senza alogeni:

sì

Spina femmina per 1 conduttore; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Passo pin 5,2 mm; 15 poli; 4,00 mm²; grigio