WAGO ITALIA SRL - WAG2022-109 SPINA F 1 CONDUT 4MMQ 5,2MM 9P GR - 2022-109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...4 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di montaggio - Altro
Numero di poli - 9
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Confezione
50 PZ
EAN
4066966667158
Codice prodotto
WAG2022-109
Cod. produttore
2022-109
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di montaggio:
Altro
Numero di poli:
9
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Colore:
Grigio
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...4 mm²
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...2.5 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Tensione nominale:
690 V
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.25...2.5 mm²
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
1
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Profondità:
22.4 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
46.8 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0