pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2020-161 MOD. AVVIO PER CONN. FEMMINA 1 COND. PUS - 2020-161

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2020-161 MOD. AVVIO PER CONN. FEMMINA 1 COND. PUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...0.75 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...1 mm²

Confezione

  • 250 PZ

EAN

2000000434377

Codice prodotto

WAG2020-161

Cod. produttore

2020-161

Produttore

WAG

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1 mm²

Corrente nominale In:

13.5 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di poli:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

1

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

3.5 mm

Profondità:

20.7 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.