pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-115 COPERTURA PROT AVVERT 5 MORS ALTA TEN NE - 2002-115

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-115 COPERTURA PROT AVVERT 5 MORS ALTA TEN NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4017332999519

Codice prodotto

WAG2002-115

Cod. produttore

2002-115

Produttore

WAG

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Copertura

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.