VORTICE - VOR0000026040 CLIP EPE D.160 - 0000026040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Clip per bordi
Componente/tipo di collegamento - Fascetta per cavi
Adatto per spessore flangia - 160...160 mm
Diametro del tubo/cavo - 160...160 mm
A cerniera - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300260402
Codice prodotto
VOR0000026040
Cod. produttore
0000026040
Produttore
VOR
Tipo di fissaggio:
Clip per bordi
Componente/tipo di collegamento:
Fascetta per cavi
Adatto per spessore flangia:
160...160 mm
Diametro del tubo/cavo:
160...160 mm
A cerniera:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Polietilene (PE)
Protezione della superficie:
Non trattato


