pagina iniziale

VORTICE - VOR0000024157 DCW 5000 D.450(BATTERIA FREDDA) - 0000024157

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000024157 DCW 5000 D.450(BATTERIA FREDDA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tondo

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Potenza - 5...5 kW

  • Tensione di allacciamento - 1 x 230 V

  • Larghezza nominale del condotto - 450 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300241579

Codice prodotto

VOR0000024157

Cod. produttore

0000024157

Produttore

VOR

Tipologia:

Tondo

Materiale del corpo:

Acciaio

Potenza:

5...5 kW

Tensione di allacciamento:

1 x 230 V

Larghezza nominale del condotto:

450 mm

Altezza nominale del condotto:

450 mm

Diametro nominale del condotto:

450 mm

Lunghezza:

1040 mm

Lunghezza di lavoro:

1040 mm

Larghezza:

1250 mm

Altezza:

500 mm

Batteria acqua refrigerata da condotto.