pagina iniziale

VORTICE - VOR0000020125 SCO2IAQ - 0000020125

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000020125 SCO2IAQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore minimo di rilevamento - 0 ppm

  • Ricaricabile - no

  • Allarme acustico - no

  • Colore - Altro

  • Rileva il monossido di carbonio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300201252

Codice prodotto

VOR0000020125

Cod. produttore

0000020125

Produttore

VOR

Valore minimo di rilevamento:

0 ppm

Ricaricabile:

no

Allarme acustico:

no

Colore:

Altro

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva l'ammoniaca:

no

Rileva il butano:

no

Rileva l'anidride carbonica:

sì

Rileva il metano:

no

Rileva l'acido solfidrico (H2S):

no

Rileva l'Ossigeno (O2):

no

Rileva il cloruro (CI2):

no

Rileva il diossido di cloro (ClO2):

no

Rileva l'acido cianidrico (HCN):

no

Gas esplosivo:

no

Rileva il diossido di azoto (NO2):

no

Gas infiammabile:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Rileva l'Ozono (O3):

no

Rileva la fosfina (PH3):

no

Rileva il propano:

no

Rileva l'anidride solforosa (SO2):

no

Gas asfissiante:

no

Rileva il gas irritante:

no

Gas tossico:

no

Rileva i legami volatili organici:

no

Dispositivo per l'analisi dei gas di combustione:

no

Adatto per la calibrazione:

sì

Scambio di dati:

no

Allarme ottico:

no

Con display:

sì

Con stampante:

no

Altezza:

93 mm

Larghezza:

101 mm

Profondità:

24 mm

Con valigia:

no

Adattatore per tensione di rete:

no

Rilevatore di gas portatile, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000020125 - SCO2IAQ