VIMAR SPA - VIW46922.032 STAFFA PER DOME AHD VF INST. A MURO - 46922.032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Altro
Tipo di montaggio - Parete
Larghezza - 155 mm
Colore - Bianco
Altezza - 155 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013406311641
Codice prodotto
VIW46922.032
Cod. produttore
46922.032
Produttore
VIW
Adatto per:
Altro
Tipo di montaggio:
Parete
Larghezza:
155 mm
Colore:
Bianco
Altezza:
155 mm
Profondità:
0...40 mm
Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA:
Altro
Regolabile in altezza:
no
Staffa per telecamere AHD Dome VF, fissaggio a muro, Peso 250 g.


