pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW31528.C BY-ALARM PLUS ADATT.INSERITORE 1M CANAPA - 31528.C

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW31528.C BY-ALARM PLUS ADATT.INSERITORE 1M CANAPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attivazione biometrica - no

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 2230 mm

  • Altezza - 5280 mm

  • Profondità - 530 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352704985

Codice prodotto

VIW31528.C

Cod. produttore

31528.C

Produttore

VIW

Attivazione biometrica:

no

Materiale:

Plastica

Larghezza:

2230 mm

Altezza:

5280 mm

Profondità:

530 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Adattatore per inseritore By-alarm Plus, canapa