VIMAR SPA - VIW30812.C FUORIPORTA RFID CONNESSO IOT CANAPA - 30812.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interfaccia/connessione - Altro
Metodo di lettura - Code
Tipo di montaggio - Incassato
Stand-alone - no
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 100...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007352689671
Codice prodotto
VIW30812.C
Cod. produttore
30812.C
Produttore
VIW
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Metodo di lettura:
Code
Tipo di montaggio:
Incassato
Stand-alone:
no
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
100...240 V
Collegabile in rete:
sì
Allacciamento PC:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Uscita segnale:
Segnale luminoso
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
100...240 V
Colore:
Altro
Materiale:
Plastica
Temperatura d'esercizio:
5...45 °C
Tipologia:
Lettore
Power over Ethernet:
Senza
Larghezza:
44.8 mm
Altezza:
52.8 mm
Profondità:
40.3 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


