VIMAR SPA - VIW30653.70.01 PLACCA 3M ORO SPAZZOLATO - 30653.70.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Oro
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8007352785854
Codice prodotto
VIW30653.70.01
Cod. produttore
30653.70.01
Produttore
VIW
Numero di unità:
3
Colore:
Oro
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
3
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Vetro acrilico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
122.8 mm
Trattamento antibatterico:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Senza alogeni:
sì
Altezza:
88 mm
Protezione della superficie:
Metallico
Codice RAL (simile):
1036
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
122.8 mm
Profondità:
10.3 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
4.7 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


