pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30653.02 PLACCA 3M NERO - 30653.02

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30653.02 PLACCA 3M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352687455

Codice prodotto

VIW30653.02

Cod. produttore

30653.02

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

122.8 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Senza alogeni:

Altezza:

88 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

7021

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

122.8 mm

Profondità:

10.4 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

4.7 mm

Placca 3 moduli, tecnopolimero, nero

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA